カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「5206s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック キャブ内スイッチ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
    グリーン購入法適合
  • 複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    用途裸端子用
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 SC3 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 SC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 SC2 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 SC2

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ファンクションジェネレータ はくでん

    ファンクションジェネレータ

    はくでん
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズ最大出力周波数:25MHz。出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形。付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。
    仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB
  • アンギュラ玉軸受 SNR NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 SNR

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 3 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2607アズワン品番65-7567-79
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー

    Lumberg Automation
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2608アズワン品番65-7669-84
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    24,980税込27,478
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    29日以内出荷
    そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
    用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
  • 樹脂ベアリング(PPS) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    37,980税込41,778
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    41,980税込46,178
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応