カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「5209s」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • (S5209)SUPPORT 日野自動車

    (S5209)SUPPORT

    日野自動車
    3,129税込3,442
    1個
    10日以内出荷
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    用途裸端子用
  • SUS セルクレストファスナー 大阪魂

    SUS セルクレストファスナー

    大阪魂
    1,163税込1,279
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • (S5209)REPAIR SET、CAB 日野自動車

    (S5209)REPAIR SET、CAB

    日野自動車
    7,406税込8,147
    1個
    10日以内出荷
  • WDW GL ASSY R QTR RH スバル

    WDW GL ASSY R QTR RH

    スバル
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • WDW GL ASSY R QTRLH スバル

    WDW GL ASSY R QTRLH

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • WDW GL ASSY R QTRRH スバル

    WDW GL ASSY R QTRRH

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (65209)グラス,リヤ クオータ ライト スバル

    (65209)グラス,リヤ クオータ ライト

    スバル
    22,900税込25,190
    1個
    5日以内出荷
  • (65209)グラス,リヤ クオータ ライト スバル

    (65209)グラス,リヤ クオータ ライト

    スバル
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (65209)グラス,リヤ クオータ レフト スバル

    (65209)グラス,リヤ クオータ レフト

    スバル
    21,900税込24,090
    1個
    5日以内出荷
  • (65209)グラス,リヤ クオータ レフト スバル

    (65209)グラス,リヤ クオータ レフト

    スバル
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • WDW GL ASSY R QTRRH スバル

    WDW GL ASSY R QTRRH

    スバル
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • WDW GL ASSY R QTR LH スバル

    WDW GL ASSY R QTR LH

    スバル
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • WDW GL ASSY R QTRLH スバル

    WDW GL ASSY R QTRLH

    スバル
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    29日以内出荷
    そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
    用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
  • 樹脂ベアリング(PPS) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    65,980税込72,578
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    269,800税込296,780
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    85,980税込94,578
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応