カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「525-5b」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
ビットラチェット52 ANEXビットラチェット52ANEX
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー)レンズメタルフードKenko(ケンコートキナー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。 フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。 フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。 また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。
onsemi ツェナーダイオード 28V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 28V 表面実装 500 mWonsemi
7,598税込8,358
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 28V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 4.5mA最大ツェナーインピーダンス = 44Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-255) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-255)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)255作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-255BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-255BZ)SMC
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-255BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-255BZ)SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-255B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-255BSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)255
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(45個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
ロジカルB5スタンダード5冊パック ナカバヤシロジカルB5スタンダード5冊パックナカバヤシ
649税込714
1セット(5冊)
当日出荷から5日以内出荷
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B25-525 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B25-525SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動標準ストローク(mm)525
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-525) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-525)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)525作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-525L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-525L)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)525作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-525H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-525HSMC
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)525作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
クーラントバルブ (SGC42~) SMCクーラントバルブ (SGC42~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X525 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X525コガネイ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)525作動方式複動形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-525AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-525AZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)525形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-525BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-525BZ)SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
クーラントバルブ SGC42 SMCクーラントバルブ SGC42SMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC400
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-525BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-525BZ)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-525BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-525BZ)SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC422B)SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-525B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-525BSMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)525
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC421ASMC
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A)SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-525Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-525Z)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)525クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-525HZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-525HZ)SMC
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付