カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(952)
  • 油圧機器・油圧ホース(873)
  • 農業機械(607)
  • FA担当者のオススメ新商品(299)
  • 空調・照明・電設資材(95)
  • 保管用品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(39)
  • バイク部品(35)
  • 機構部品(29)
  • 制御機器(21)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建築金物(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「530l」の検索結果

関連キーワード
2,959件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK ジョイント THREED 530L/3D EKチェーン

    EK ジョイント THREED 530L/3D

    EKチェーン
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)NXリングシールチェーン 専用ジョイント
    継手MLJ(カシメジョイント)
  • EK チェーン THREED 530L/3D シルバー EKチェーン

    EK チェーン THREED 530L/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)530サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~1100ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途外プレートはクロームカラーメッキで深みと高級感をかもし出すシルバーになります。色シルバー継手MLJ(カシメジョイント)
  • EK チェーン THREED 530L/3D ゴールド EKチェーン

    EK チェーン THREED 530L/3D ゴールド

    EKチェーン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)530サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~1100ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途ゴールドカラーは今までにない輝く質感と高級感からカスタムの最高峰です。色ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)
  • EK チェーン THREED 530L/3D ブラック&ゴールド EKチェーン

    EK チェーン THREED 530L/3D ブラック&ゴールド

    EKチェーン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)530サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~1100ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途「ブラック&ゴールド」カラーは、(株)江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。色ブラック&ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)
  • G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17 BIGM(丸山製作所)

    G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17

    BIGM(丸山製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ17図解NoSSA-α602 攪拌,テンション部品_No.9、BSM-1500L 撹拌部品_No.9、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.9、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.56、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.10、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.13、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.8、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.16、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.19、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.15、MX-501 テンション部品_No.7など
  • ステンレス試験管立 アズワン

    ステンレス試験管立

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥2,663税込¥2,929
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    ¥1,498税込¥1,648
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • ニトリル極薄ロング手袋 エブノ

    ニトリル極薄ロング手袋

    エブノ
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08色ホワイトタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工全長(cm)29±1滑り止め効果あり(全面)粉有無付食品衛生法適合
  • 電気用ゴム手袋 普通型 特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 特大

    渡部工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • 衿付調理衣長袖 T65C KAZEN

    衿付調理衣長袖 T65C

    KAZEN(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様O-157対応制菌加工混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード生地性能O-157対応制菌加工
  • MARK,MODEL F530-L ホンダ

    MARK,MODEL F530-L

    ホンダ
    ¥569税込¥626
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ) ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ)

    ATG
    ¥2,298税込¥2,528
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブラック規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺全長(cm)30材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル MAS

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10
  • プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • スタイリーズユナイター 腰サポートベルト スリーランナー

    スタイリーズユナイター 腰サポートベルト

    スリーランナー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    腰サポートベルトは、より肌に近い位置でボディラインにフィットさせて装着することにより、腹圧を効果的に高め腰部加圧による支持力を高められます。 スタイリーズ/ユナイターはソフトでキックバックが強力な薄型フリーカット素材をベースとして、快適性と効果性の両方を追求した新感覚のサポートベルトです。
    適合部位腰特性防臭・抗菌・薄型フィット・補助ベルト付・通気穴有性別男女兼用
  • モータ保護用漏電ブレーカ ZML 河村電器産業

    モータ保護用漏電ブレーカ ZML

    河村電器産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様モータ保護用漏電ブレーカ質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • 割りピン アキュレイト

    割りピン

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304-W1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルゾン(静電気帯電防止素材使用) 日新被服

    ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)

    日新被服
    ¥4,380税込¥4,818
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    視認性を高める、光るパイピング仕上げ。動きやすいラグラン袖、ボタンが表に露出しないので商品を傷つけません。T/C綿・ポリ混紡素材。静電気帯電防止素材。制電 JIS T8118適合品
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(20m)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻(20m)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質クロロプレンゴム
  • バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]

    バキュームクリーナー30L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥15,780税込¥17,358
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
  • メンズ診察衣W型長袖 115-30 KAZEN

    メンズ診察衣W型長袖 115-30

    KAZEN
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    5日以内出荷
    作業性を考慮した診察衣のバリエーション。ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り
    色ホワイト生地ブロード
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
  • スパイラルギヤ 青木精密工業

    スパイラルギヤ

    青木精密工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルギヤ材質S45Cねじれ左表面処理黒染圧力角(°)20
  • デザインホワイトシート TRUSCO

    デザインホワイトシート

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。インテリアになじみやすい柄になっています。マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個仕様マグネット仕様厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • エスコ製 コニカルラバー ESCO

    エスコ製 コニカルラバー

    ESCO
    ¥379税込¥417
    1本
    5日以内出荷
    エスコ製ツースを固定するためのラバーです
    入数(本)1
  • EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション

    EWN エルゴウイングナット(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
...