カテゴリ
- バイク純正部品(1,245)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(863)
- 農業機械(309)
- 油圧機器・油圧ホース(241)
- FA担当者のオススメ新商品(212)
- メカニカル部品(127)
- 自動車純正部品(126)
- オフィス家具(123)
- 制御機器(106)
- 科学研究・開発用品(69)
- 機構部品(36)
- 切削工具(35)
- 学童・教育用品(34)
- 保管用品(29)
- 医療(27)
- 自動車補修部品(27)
- 建築金物(25)
- バイク部品(21)
- 厨房用品(21)
- 作業工具(21)
- 測定用品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- 清掃用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 電気材料(17)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 電動工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 物流用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 自転車部品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 事務用品(10)
- トラック純正部品(10)
- 住設機器(9)
- テープ(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 作業服(8)
- 家電(8)
- 梱包用品(7)
- 研磨材(7)
- 防災用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 縫製用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- カー用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 日用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ホンダ(1,300)
- SMC(468)
- コガネイ(363)
- BIGM(丸山製作所)(304)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(214)
- アイコ(109)
- エスコ(40)
- HARWIN(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- スバル(25)
- NSK(日本精工)(23)
- RS PRO(22)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- アズワン(18)
- 高田ベッド製作所(18)
- 椿本チエイン(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 三ツ星ベルト(15)
- ブランドをもっと見る
「530m」の検索結果

アネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530M
ケンツメディコ¥2,475税込¥2,7231個欠品中耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。 文字板は暗所でも使用が可能です。材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックスアズワン品番0-2192-21
Elite-5,30m,0.25mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥87,699税込¥96,4691個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6434-65使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
Elite-5,30m,0.32mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥93,499税込¥102,8491個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-98使用温度-60 to 320/340内径(mm)0.32膜厚1.00um
Elite-5,30m,0.25mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥87,699税込¥96,4691個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6434-46使用温度-60 to 320/340内径(mm)0.25膜厚1.00um
Elite-5,30m,0.32mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥93,699税込¥103,0691個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-61使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
Elite-5,30m,0.53mmid,1.50um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥117,099税込¥128,8091個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-01使用温度-60 to 310/330内径(mm)0.53膜厚1.50um
ロックス
TENMA(天馬)(41件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング可
ブレードホース
(136件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコード(オレンジ)
ニッタ(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥16,033~税込¥17,636~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
取付自在板
未来工業(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。付属品丸木ねじ付種類タテ長
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ゴムスポンジロール 粘着付
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。材質天然ゴム
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
ビニールカーテン
ハイロジック(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
アクリ板
アクリサンデー¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から5日以内出荷比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本(30m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
...