カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(395)
- 農業機械(309)
- 油圧機器・油圧ホース(206)
- FA担当者のオススメ新商品(201)
- オフィス家具(110)
- メカニカル部品(79)
- 切削工具(28)
- 制御機器(26)
- 自動車補修部品(24)
- バイク部品(20)
- 保管用品(20)
- 機構部品(20)
- 学童・教育用品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 建築金物(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 電気材料(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 厨房用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 自転車部品(11)
- 作業工具(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 事務用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業服(7)
- 研磨材(7)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 縫製用品(6)
- テープ(5)
- 清掃用品(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コガネイ(363)
- BIGM(丸山製作所)(304)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
- アイコ(108)
- エスコ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- CKD(13)
- NSK(日本精工)(11)
- omron(オムロン)(11)
- 弘進ゴム(10)
- 三ツ星ベルト(10)
- 京セラ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- コノエ(8)
- 共和ゴム(8)
- 椿本チエイン(7)
- TRUSCO(7)
- カラークリエーション(7)
- サンドビック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「530m」の検索結果

アネロイド血圧計交換用腕帯セット(カフ+ゴム袋) B+CUF-530M
ケンツメディコ¥2,475税込¥2,7231個欠品中耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。 文字板は暗所でも使用が可能です。材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックスアズワン品番0-2192-21
ブレードホース
(136件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコード(オレンジ)
ニッタ(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥16,033~税込¥17,636~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ゴムスポンジロール 粘着付
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。材質天然ゴム
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ビニールカーテン
ハイロジック(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
アクリ板
アクリサンデー¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から5日以内出荷比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ニトリル極薄ロング手袋
エブノ¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08色ホワイトタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工全長(cm)29±1滑り止め効果あり(全面)粉有無付食品衛生法適合
バンコード丸ベルト#489(白色)
バンドー化学(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。材質ポリウレタン色白タイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
ルームガラリ YV-7530
城東テクノ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本寸法(mm)274×90×38.4材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:258×75
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
位置検出用スナップフロート RF型
鶴見製作所(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本(30m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
...