カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「53105-kog-900」の検索結果

HARDY 振動緩衝ハンドルバーウエイト
ラフアンドロード¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。 ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。 そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。 真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。質量(g)(片側/真鍮部)127取付穴径(Φmm)14・19
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4











![インナーウエイト ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26018056-180730-02.jpg)