カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 保管用品(2)

「53123b」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等耐荷重(kg/段)300
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCOM3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
(53123)ラジエータグリル モールディング RH トヨタ(53123)ラジエータグリル モールディング RHトヨタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(53123)ラジエータグリル モールディング LWR RH ダイハツ(53123)ラジエータグリル モールディング LWR RHダイハツ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(53123)ラジエータグリル モールディング LWR RH トヨタ(53123)ラジエータグリル モールディング LWR RHトヨタ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(53123)ラジエータグリル モールディング NO.3 ダイハツ(53123)ラジエータグリル モールディング NO.3ダイハツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
(53123)ラジエータグリル モールディング RH ダイハツ(53123)ラジエータグリル モールディング RHダイハツ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
(53123)ラジエータグリルモール ダイハツ(53123)ラジエータグリルモールダイハツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
(53123)ラジエータグリルサイド モールディング RH スバル(53123)ラジエータグリルサイド モールディング RHスバル
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
(53123)ラジエータグリル モールディング LWR RH スバル(53123)ラジエータグリル モールディング LWR RHスバル
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
プレート(R) シュラウド/フレーム (S0) MAZDA(マツダ)プレート(R) シュラウド/フレーム (S0)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷