カテゴリ

  • 自動車純正部品(573)
  • バイク純正部品(226)
  • トラック純正部品(197)
  • 空調・照明・電設資材(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 農業機械(88)
  • 制御機器(74)
  • バイク部品(56)
  • オフィス家具(34)
  • メカニカル部品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 研磨材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 縫製用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 医療(7)
  • テープ(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「533-1」の検索結果

1,864件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全長編上靴 (外チャック付) 533CO1 シモン

    安全長編上靴 (外チャック付) 533CO1

    シモン(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
    用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)約24.2(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)665(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10メーカー商品コード2170170甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定

    アルミ直尺 アル助(すべり止め付)

    シンワ測定(40件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
    用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
  • 剥離ローラーホルダーユニット エクト

    剥離ローラーホルダーユニット

    エクト(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合M-1000/MS-1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント

    21速乾さびどめスプレーA

    サンデーペイント(19件のレビュー)
    889税込978
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
    用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
  • マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(12巻)
    当日出荷
    肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
    テープ長さ(m)9.1
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ポップイン(パネル用) 友屋

    ポップイン(パネル用)

    友屋(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5仕様パネル用対応メディア3~7mm厚
  • デスモアプロ アース製薬

    デスモアプロ

    アース製薬(14件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個(12包)
    当日出荷
    ●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
    用途ネズミの駆除種別分包タイプ成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分トラスコ品番818-5053容量12包区分防除用医薬部外品タイプ分包タイプシリーズデスモアプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰など対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアD5
  • カップ砥石(093・123用) ウシオ(UHT)

    カップ砥石(093・123用)

    ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1ケース(24個)
    当日出荷
    用途研削用砥石径(Φmm)30取付寸法M7×P0.75
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • プラスチックSカン ハイロジック

    プラスチックSカン

    ハイロジック
    769税込846
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • プレート インジケータ 1P6-F533A-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート インジケータ 1P6-F533A-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1P6-F533A-00
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • たれ幕 ユニット

    たれ幕

    ユニット
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
    用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
  • プレート インジケータ 5SU-F533A-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート インジケータ 5SU-F533A-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5SU-F533A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • ピペット用スポイト(安全ピペッター) ナリカ

    ピペット用スポイト(安全ピペッター)

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
    容量(mL)50材質ゴム規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)5~8
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    729税込802
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業

    クラッチマスターシリンダー リペアキット

    制研化学工業(16件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
  • フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • システムキッチン用 防虫シート 45 東和産業

    システムキッチン用 防虫シート 45

    東和産業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    材質EVA樹脂長さ(mm)1800幅(mm)450
  • ガスホースカバー エムエーパッケージング

    ガスホースカバー

    エムエーパッケージング(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質アルミ箔幅(cm)9長さ(cm)30高さ(cm)2.7
  • 溝切カッター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    溝切カッター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
    付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
  • ルブリコ プラス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ルブリコ プラス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
    用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。トラスコ品番855-8608材質主成分:合成油、石油系溶剤淡黄色容量(mL)420使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL特性凍結浸透潤滑2018年トラスコ掲載ページ3 1278危険物の性状非水溶性
  • (ME533)RAIL,1ST & 三菱ふそう

    (ME533)RAIL,1ST &

    三菱ふそう
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類セット品形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ多重防水弁ブラック
  • 1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    質量(kg)1.1
  • いすゞ2t'07エルフハイ/ローキャブ標準車用 シートカバー COMBI 運転席側+助手席側セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    いすゞ2t'07エルフハイ/ローキャブ標準車用 シートカバー COMBI 運転席側+助手席側セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!
    用途内装パーツ種別2t材質表面/PVC、インナー/ポリエステル綿
  • SRスポンジ 光

    SRスポンジ

    (1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
  • ブレーキホース(SH5) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH5)

    制研化学工業(11件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • Albrid シェル型 1P タイガークラウン

    Albrid シェル型 1P

    タイガークラウン
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    貝殻の形のマドレーヌ型。本場フランス風にバターの風味をたっぷり加えて作ってみてはいかがですか?。熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
    材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート)容量(mL)22質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×13品名・タイプマドレーヌ
  • 扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    扉止めファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
    用途計測機器・小型分電盤・点検口
  • ドアトリム BC5331 VOSTONE(ボストン)

    ドアトリム BC5331

    VOSTONE(ボストン)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    1種類で複数の純正品番に対応しています
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39272メーカーヒノ(トラック)
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ ストア・エキスプレス

    重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ

    ストア・エキスプレス
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    【商品特徴】省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。上段ハンガーパイプは高さ147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段) カンタンに取り外せる下段ハンガー、後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプは高さ91~182cmの間で高さ調節ができます。
    用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w寸法(mm)バー内寸:幅1175、上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6材質/仕上スチール/クロームメッキ 焼付塗装質量(kg)8.5耐荷重(kg)80/全体、40/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213
...