カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- トヨタ(231)
- ホンダ(200)
- MAZDA(マツダ)(168)
- 三菱電機(143)
- 三菱ふそう(135)
- ニッサン(59)
- ミツビシ(58)
- 日野自動車(45)
- 廣杉計器(34)
- いすゞ自動車(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- スズキ(26)
- ダイハツ(23)
- 内田洋行(20)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- TESA[測定用品](19)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(16)
- ブランドをもっと見る
「533-1」の検索結果
特価

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から50日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ5
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から22日以内出荷・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5331R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
S Series(SY5331)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5331K)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5331T)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5331K
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5331R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5331T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ CDLG1FA32
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1G~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ(CDLG1FA40-~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-533)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)533配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-533Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷ストローク(mm)533配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-2~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷から24日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1G140)
SMC¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN160
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WB~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵








![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1533) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)
![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68993603-210720-02.jpg)