カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 機構部品(5)
  • カー用品(1)

「53440-39215」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(53440)フード サポートASSY RH トヨタ(53440)フード サポートASSY RHトヨタ
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(53450)フード サポートASSY LH トヨタ(53450)フード サポートASSY LHトヨタ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(53440)フード サポート トヨタ(53440)フード サポートトヨタ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(53440)ボンネット サポート トヨタ(53440)ボンネット サポートトヨタ(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(26件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
(53450)フードサポート トヨタ(53450)フードサポートトヨタ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(53440)フード サポートASSY LH トヨタ(53440)フード サポートASSY LHトヨタ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
(53440)フードサポート トヨタ(53440)フードサポートトヨタ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
(53450)ボンネット サポート トヨタ(53450)ボンネット サポートトヨタ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(81550)テールランプASSY RH トヨタ(81550)テールランプASSY RHトヨタ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
(53450)SUPPORT ASSY, H トヨタ(53450)SUPPORT ASSY, Hトヨタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガスダンパー TERZOガスダンパーTERZO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
最小長(mm)120最大長(mm)295ガス反力(N)50
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
(53301)ボンネット トヨタ(53301)ボンネットトヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(53450)フードサポート トヨタ(53450)フードサポートトヨタ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
(53440)ボンネット サポートロッド トヨタ(53440)ボンネット サポートロッドトヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
(53440)フード サポートASSY ダイハツ(53440)フード サポートASSYダイハツ
959税込1,055
1個
3日以内出荷