カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- JTC(2)
- タカノ(2)
- 東芝ライテック(1)
- 日東工業(1)
- アイシン精機(1)
- SHIFT(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ウエルドテック社(1)
- 河村電器産業(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
「53n20」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアウトドアシーリングランプ別売
東芝ライテック(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷から翌々日出荷塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミ適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
クラッチディスク <=> DN-401
アイシン精機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番30100-77A12・C0100-53Y20・30100-2M262・30100-77A10・30100-0M305・30100-2M200・30100-2M201・30100-77A02・30100-53Y20・30100-90R02・30100-90R00・30100-77A11・30100-53Y19・C0100-77A12・30100-53Y10・1N00-16-460・30100-90R01・30100-0M360・30100-53Y00・30100-F410A・30100-2M205・301
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
インジェクターリムーバーセット
JTC¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種BMW
クランクシールインサーター&リムーバー
JTC¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷フロント&リアのクランクシール交換用主な適合純正品番119181~119185/119220/119230/110370/2212822適合エンジン型式N20/N40/N42/N45/N45T/N46/N46T/N52/N53/N54/N55RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)20寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0