カテゴリ
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 介護用品(5)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(6)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- JTC(3)
- 長輝ライトテック(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- タカノ(2)
- 東芝ライテック(1)
- 日東工業(1)
- ホンダ(1)
- 三木プーリ(1)
- アイシン精機(1)
- SHIFT(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ウエルドテック社(1)
- 河村電器産業(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「53n20」の検索結果

DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアウトドアシーリングランプ別売
東芝ライテック(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
配線コネクター 6AWG COシリーズ
長輝ライトテック¥769税込¥8461袋当日出荷高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:6AWG/13.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-50
配線コネクター 10~12AWG COシリーズ
長輝ライトテック¥769税込¥8461袋当日出荷高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:10~12AWG/5.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-56
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷から翌々日出荷塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
配線コネクター 8AWG COシリーズ
長輝ライトテック¥769税込¥8461袋当日出荷高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミ適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥370税込¥4071箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
クラッチディスク <=> DN-401
アイシン精機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番30100-77A12・C0100-53Y20・30100-2M262・30100-77A10・30100-0M305・30100-2M200・30100-2M201・30100-77A02・30100-53Y20・30100-90R02・30100-90R00・30100-77A11・30100-53Y19・C0100-77A12・30100-53Y10・1N00-16-460・30100-90R01・30100-0M360・30100-53Y00・30100-F410A・30100-2M205・301
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 1個 2本入 EW0801シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個(2本)4日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-19
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。細かくケアしたい方には、コンパクトサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA46-H/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP36-K/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DA48-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DM74-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-17
音波振動ハブラシ クリーン&ホワイトブラシ 1個 2本入 EW0820シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷歯垢もステインもこれ1本でケア。自然な白い歯へ。用途ステインオフ/歯面ケア対応機種EW-DA46-H/EW-DP36-K/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DP36-W/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-20
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。細かくケアしたい方には、コンパクトサイズ。用途歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA46-H/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP36-K/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DA48-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DM74-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-16
音波振動ハブラシ クリーン&ホワイトブラシ 1個 2本入 EW0820シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個(2本)4日以内出荷歯垢もステインもこれ1本でケア。自然な白い歯へ。ステインオフ/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-DA46-H/EW-DP36-K/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DP36-W/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-21
フューエルインジェクターシールインストーラーリムーバー
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
インジェクターリムーバーセット
JTC¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種BMW
クランクシールインサーター&リムーバー
JTC¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷フロント&リアのクランクシール交換用主な適合純正品番119181~119185/119220/119230/110370/2212822適合エンジン型式N20/N40/N42/N45/N45T/N46/N46T/N52/N53/N54/N55RoHS指令(10物質対応)対応
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入
Panasonic(パナソニック)¥1,278税込¥1,4061個(2本)6日以内出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)20寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
ポイント磨きブラシ 1セット 2本入
Panasonic(パナソニック)¥809税込¥8901セット(2本)7日以内出荷歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-6038-29
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 614JH
EBM PAPST¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 321mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 53dB。ファン回転速度 11700rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m






















![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)