カテゴリ
- オフィス家具(340)
- 厨房用品(75)
- メカニカル部品(39)
- 店舗什器・備品(30)
- 卓上消耗品(30)
- パソコン/周辺機器(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 救急・衛生(26)
- 制御機器(25)
- 切削工具(24)
- 農業機械(24)
- 医療(21)
- 事務用品(20)
- 物流用品(18)
- 建材・エクステリア(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 作業工具(15)
- 介護用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 学童・教育用品(11)
- 日用品(10)
- 清掃用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 住設機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 保管用品(7)
- 建築金物(7)
- 家電(7)
- カー用品(6)
- 梱包用品(5)
- 機構部品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 作業服(5)
- 縫製用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(271)
- コクヨ(26)
- EBM(江部松商事)(26)
- 三木プーリ(21)
- ナプコインテリア(15)
- オムロンソーシアルソリューションズ(15)
- エスコ(14)
- CKD(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- キャンブロ(13)
- 三菱電機(12)
- ハンマーキャスター(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- JAPANNEXT(10)
- CONDOR(山崎産業)(8)
- TKG(8)
- CAPTAIN STAG(8)
- 大菱計器製作所(7)
- 弥生堂製作所(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「540h」の検索結果

低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
540H・540HR オールステンレスキャスター
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)41取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ロジクール USB ヘッドセット H540
ロジクール¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイクインターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○
タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
H540-1.5 カルクウォール 1.5mm
リボス¥45,980税込¥50,5781缶(25kg)3日以内出荷カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水塗布面積(m2/缶)5~12使用場所屋内外危険物の類別非危険物
タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
H540-0.5カルクウォール 0.5mm
リボス¥25,980~税込¥28,578~1缶(10kg)ほか3日以内出荷カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水使用場所屋内外危険物の類別非危険物
タイミングベルトH200形
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトH075形
三ツ星ベルト¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
タイミングベルトH300形
三ツ星ベルト¥24,980税込¥27,478特価1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)76.2歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅300使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
『パーツ販売』20 石鯛リミテッド H540
SHIMANO(シマノ)¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚
ROCKY¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。用途重量物用種類ベーシックキャリアタイプ雨ドイ挟み込みタイプ最大積載量(kg)60
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。全長(mm)215刃長(mm)67エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)130繰り返し・詰め替え対応![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924044-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個当日出荷薄手や厚手、どんな布でも心地よい切れ味を楽しめます(高級ラシャ切り用真鍮ネジ使用)。はさみの先端を保護するキャップ付で、持ち運びも便利。ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。材質(刃)ステンレス刃物鋼エスコ品番EA540HD-1全長(mm)210質量(g)96刃長(mm)80材質(キャップ)ABS樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂
シンクロベルト H200形
バンドー化学¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924062-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷肉厚ブレードによって、持続する見事な切れ味を実現したステンレス刃はさみ。ハンドル部分は自然に掴めて余分な力が入らないよう設計されています。家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。材質(刃)ステンレス刃物鋼エスコ品番EA540HD-7全長(mm)245質量(g)162.2刃長(mm)100材質(ハンドル)ABS樹脂
ハードノーズバー スタンダード
ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181枚4日以内出荷から8日以内出荷先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
ハードノーズバー 軽量
ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901枚4日以内出荷から8日以内出荷先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。 刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい全長(mm)140刃長(mm)45仕様先細エスコ品番EA540HB-6材質ステンレス刃物鋼刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷しっかり握れる大型ハンドル ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。全長(mm)200刃長(mm)82エスコ品番EA540HC-8材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
PG 愁水(しゅうすい)
PRO:TRUST(プロトラスト)¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷振出用途オールラウンド、グラス万能ロッド。 池、海などで使える振出グラス万能竿。素材グラス仕舞(cm)105
105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。全長(mm)100刃長(mm)20エスコ品番EA540HB-4材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)13刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状固定車型式540HR固定車車輪幅(mm)40取付方式平付固定金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
シンクロベルト H300形
バンドー化学¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
トップリンク26H-540
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称トツプリンク26H-540図解NoBSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.40、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.40、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.40、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.40、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.40
シンクロベルト H075形
バンドー化学¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ400mm
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本寸法d(mm)5寸法P(mm)400
540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...


















![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924044-180219-02.jpg)



![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924062-180219-02.jpg)