カテゴリ

  • オフィス家具(479)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 厨房用品(115)
  • メカニカル部品(101)
  • 物流用品(60)
  • バイク純正部品(55)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 自動車純正部品(52)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 医療(44)
  • 制御機器(42)
  • 卓上消耗品(42)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 清掃用品(34)
  • 建築金物(34)
  • 事務用品(34)
  • 切削工具(32)
  • 介護用品(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 保管用品(28)
  • 救急・衛生(28)
  • 農業機械(28)
  • 溶接用品(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 家電(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 作業工具(23)
  • 測定用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 日用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 住設機器(13)
  • 電動工具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 照明(12)
  • 防災用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(8)
  • 防犯用品(7)
  • カー用品(7)
  • 作業服(7)
  • 塗料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「540h」の検索結果

1,975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プロフィア テラヴィバンパー 大型 540H JET INOUE(ジェットイノウエ)プロフィア テラヴィバンパー 大型 540HJET INOUE(ジェットイノウエ)
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ付属品樹脂ガーニッシュセット、フォグランプ、ウインカーランプ適合【取付ステー品番】501088:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510861:ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)、510826:いすゞ320/342 フォワードワイド車(H6.2~H19.6)材質スチール幅(mm)2390クロームメッキ高さ(mm)540適合車種大型車用関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター540H・540HR オールステンレスキャスターハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
スーパーグレートタイプバンパー 大型車用 540H JET INOUE(ジェットイノウエ)スーパーグレートタイプバンパー 大型車用 540HJET INOUE(ジェットイノウエ)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ付属品樹脂製ガーニッシュ、コンビネーションランプ適合【取付ステー品番】510804:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/日野 プロフィア (H6.12~H12.3)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510805:ふそう 超低 PM スーパーグレード (H8.6~H17.7)/ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)材質スチール幅(mm)2400クロームメッキ高さ(mm)540表面クロームメッキ適合車種大型車用関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
YN-540H うつわ(本体のみ) cottaYN-540H うつわ(本体のみ)cotta
1,698税込1,868
1枚(20枚)
4日以内出荷
材質PS寸法(mm)短辺×長辺×高さ:255×315×33レンジ不可耐熱温度(℃)90
低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)41取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MY Series(MY3B25-540H) SMCMY Series(MY3B25-540H)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)540作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-540H) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-540H)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-540H) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-540H)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-540H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-540H)SMC
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)540作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-540H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-540HSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)540
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-540H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-540HSMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)540作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)ユニシャープ替芯uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
179税込197
1個(40本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-540H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-540H)SMC
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-540H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-540H)SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-540H7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-540H7SMC
55,980税込61,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-540H7H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-540H7H)SMC
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-540H6LZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-540H6LZ)SMC
98,980税込108,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-540H7HZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-540H7HZSMC
74,980税込82,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
ロジクール USB ヘッドセット H540 ロジクールロジクール USB ヘッドセット H540ロジクール
6,198税込6,818
1個
当日出荷
テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
H540-1.5 カルクウォール 1.5mm リボスH540-1.5 カルクウォール 1.5mmリボス
45,980税込50,578
1缶(25kg)
3日以内出荷
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水塗布面積(m2/缶)5~12使用場所屋内外危険物の類別非危険物
H540-0.5カルクウォール 0.5mm リボスH540-0.5カルクウォール 0.5mmリボス
25,980税込28,578
1缶(10kg)ほか
3日以内出荷
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水使用場所屋内外危険物の類別非危険物
タイミングベルトH150形 三ツ星ベルトタイミングベルトH150形三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルトH200形 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H廣杉計器
5,398税込5,938特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H廣杉計器
5,498税込6,048特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) エスコ170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
745税込820
1個
当日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。 持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。 末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。 ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170刃長(mm)60エスコ品番EA540HC-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)30刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
タイミングベルトH300形 三ツ星ベルトタイミングベルトH300形三ツ星ベルト
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)76.2歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅300使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスFKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。 ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。 シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175刃長(mm)70エスコ品番EA540HA-7材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂質量(g)45刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
シンクロベルト H200形 バンドー化学シンクロベルト H200形バンドー化学
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
ヒートカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)ヒートカッター用交換パーツSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
『パーツ販売』20 石鯛リミテッド H540 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 石鯛リミテッド H540SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚 ROCKYルーフキャリア SEシリーズ 8本脚ROCKY
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリアタイプ雨ドイ挟み込みタイプ最大積載量(kg)60
シンクロベルト H150形 バンドー化学シンクロベルト H150形バンドー化学
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
オープンラック W540×H539×D49mm B2アルマイト 摂津金属工業オープンラック W540×H539×D49mm B2アルマイト摂津金属工業
31,980税込35,178
1式
7日以内出荷
システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。
仕様●外形サイズ:W540×H539×D49mm●質量:3.1kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6441-73
...