カテゴリ

  • オフィス家具(54)
  • 厨房用品(43)
  • 物流用品(26)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 保管用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 医療(20)
  • 事務用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 家電(9)
  • 照明(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 梱包用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)

「540h」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プロフィア テラヴィバンパー 大型 540H JET INOUE(ジェットイノウエ)プロフィア テラヴィバンパー 大型 540HJET INOUE(ジェットイノウエ)
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ付属品樹脂ガーニッシュセット、フォグランプ、ウインカーランプ適合【取付ステー品番】501088:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510861:ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)、510826:いすゞ320/342 フォワードワイド車(H6.2~H19.6)材質スチール幅(mm)2390クロームメッキ高さ(mm)540適合車種大型車用関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター540H・540HR オールステンレスキャスターハンマーキャスター
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
スーパーグレートタイプバンパー 大型車用 540H JET INOUE(ジェットイノウエ)スーパーグレートタイプバンパー 大型車用 540HJET INOUE(ジェットイノウエ)
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ付属品樹脂製ガーニッシュ、コンビネーションランプ適合【取付ステー品番】510804:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/日野 プロフィア (H6.12~H12.3)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510805:ふそう 超低 PM スーパーグレード (H8.6~H17.7)/ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)材質スチール幅(mm)2400クロームメッキ高さ(mm)540表面クロームメッキ適合車種大型車用関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)41取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)ユニシャープ替芯uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
179税込197
1個(40本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
ロジクール USB ヘッドセット H540 ロジクールロジクール USB ヘッドセット H540ロジクール
6,198税込6,818
1個
当日出荷
テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルトH150形 三ツ星ベルトタイミングベルトH150形三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルトH200形 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) エスコ170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
745税込820
1個
当日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。 持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。 末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。 ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170刃長(mm)60エスコ品番EA540HC-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)30刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスFKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。 ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。 シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175刃長(mm)70エスコ品番EA540HA-7材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂質量(g)45刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
シンクロベルト H200形 バンドー化学シンクロベルト H200形バンドー化学
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)ヒートカッター用交換パーツSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚 ROCKYルーフキャリア SEシリーズ 8本脚ROCKY
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリアタイプ雨ドイ挟み込みタイプ最大積載量(kg)60
シンクロベルト H150形 バンドー化学シンクロベルト H150形バンドー化学
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215刃長(mm)67エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA540HD-1
シンクロベルト H075形 バンドー化学シンクロベルト H075形バンドー化学
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
はさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング) エスコはさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング)エスコ
7,930税込8,723
1丁
当日出荷
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂アズワン品番65-2141-91
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210刃長(mm)80エスコ品番EA540HB-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)65刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)STAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
245mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ245mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA540HD-7
265mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ265mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA540HD-9
シンクロベルト H300形 バンドー化学シンクロベルト H300形バンドー化学
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
215mm はさみ・万能(バネ付/ステンレス製) エスコ215mm はさみ・万能(バネ付/ステンレス製)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
全長(mm)215エスコ品番EA540HF-2
165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製)エスコ
2,330税込2,563
1丁
翌日出荷
材質刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)165質量(g)65刃長(mm)40アズワン品番64-7867-76
245mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ245mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA540HD-8
200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製) エスコ200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
しっかり握れる大型ハンドル ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200刃長(mm)82エスコ品番EA540HC-8材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。 刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい
全長(mm)140刃長(mm)45仕様先細エスコ品番EA540HB-6材質ステンレス刃物鋼刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
アラミド繊維用はさみ エスコアラミド繊維用はさみエスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165質量(g)61刃長(mm)40材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状固定車型式540HR固定車車輪幅(mm)40取付方式平付固定金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100刃長(mm)20エスコ品番EA540HB-4材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)13刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
265mm はさみ・裁ち(フッ素コート・ステンレス製) エスコ265mm はさみ・裁ち(フッ素コート・ステンレス製)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA540HG-10
190mm はさみ・万能(キャップ付) エスコ190mm はさみ・万能(キャップ付)エスコ
2,430税込2,673
1丁
当日出荷
材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂全長(mm)190質量(g)70刃長(mm)68アズワン品番64-2221-41
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
165mm はさみ・万能(キャップ付・ステンレス製) エスコ165mm はさみ・万能(キャップ付・ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1丁
翌日出荷
材質刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)165質量(g)60刃長(mm)40アズワン品番64-7867-75
...