カテゴリ
- 物流用品(8)
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「540s-nrb」の検索結果

低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(トラック型)
栃木屋¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。用途OA機器・台車等材質鉄許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)40金具仕上三価クロム化成処理取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
540H・540HR オールステンレスキャスター
ハンマーキャスター¥7,098~税込¥7,808~1個3日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
低床式重荷重用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,076~税込¥3,384~1個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
低床式重荷重用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P(mm)64寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3