300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番224-1289
質量(g)583
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
車輪No.542S
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法t(mm)3.2
許容荷重(kN)3
関連キーワード