カテゴリ
- 作業工具(11)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「54100-80f01」の検索結果

4サイズ板ラチェット ロング
KTC(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ)
自重堂¥5,790~税込¥6,369~1着翌々日出荷から4日以内出荷フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能野帳対応素材身生地:ポプリン(綿100%)別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
トップ工業¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
4サイズ板ラチェットレンチ
トップ工業(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本ほか当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ラチェットメガネレンチ
ネグロス電工(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95呼び寸法(mm)8×10・12×13寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
ステンレス用ドリル シンニング
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍