カテゴリ

  • 自動車純正部品(217)
  • バイク純正部品(140)
  • 農業機械(83)
  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 切削工具(12)
  • トラック純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「541a」の検索結果

564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMCPSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)SMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(411件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
LEFT HOLDER 8291G541A DUCATILEFT HOLDER 8291G541ADUCATI
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
STICKER DUCATI 4381C541A DUCATISTICKER DUCATI 4381C541ADUCATI
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
CHAIN GUARD 4601D541A DUCATICHAIN GUARD 4601D541ADUCATI
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
RIGHT STICKER 4381B541A DUCATIRIGHT STICKER 4381B541ADUCATI
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
小形基本スイッチ V 耐熱型 omron(オムロン)小形基本スイッチ V 耐熱型omron(オムロン)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニットJIS規格安全標識(エコユニボード)ユニット(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
丸イス アズワン丸イスアズワン
4,090税込4,499
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装質量(kg)2.5耐荷重(kg)約100キャスターなし背もたれなし座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)高さ調節なしスタッキング
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用 アメリカン電機コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用アメリカン電機
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
ワンタッチ キャッチ(タテ開き) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ キャッチ(タテ開き)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
防爆コンビネーションスパナ TAURUS防爆コンビネーションスパナTAURUS
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
六角レンチセット(ミリサイズ7本組) A-Gas Japan(旧:FUSO)六角レンチセット(ミリサイズ7本組)A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
すべりにくく丈夫な軽量タイプです。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
補修塗料 Panasonic(パナソニック)補修塗料Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
(81554)テール ランプ ガスケット トヨタ(81554)テール ランプ ガスケットトヨタ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸フジックス[縫製用品]
1,298税込1,428
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。 エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。 縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。
用途ストレッチ素材材質ナイロン質量(g)200長さ(m)8000方向片ひねり伸度(%)35構成122dtex 1×2伸長力(N)[gf]10.3[1050]
引輪 日本紐釦貿易引輪日本紐釦貿易
369税込406
1袋(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質真鍮
A型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)A型片羽根・六角ナット裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
たれ幕 注意 塔槽内作業中 ユニットたれ幕 注意 塔槽内作業中ユニット
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。仕様ミニタイプ垂れ幕トラスコ品番664-8049セット内容50cmヒモ4本材質/仕上ターポリン質量(g)117ハトメ数穴:4縦(mm)900横(mm)350取付け方法紐固定表示内容注意 塔槽内作業中
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
(1A541)コントロール ユニット E.G.I MAZDA(マツダ)(1A541)コントロール ユニット E.G.IMAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
養生防炎シート ユニット養生防炎シートユニット
9,498税込10,448
1枚
翌々日出荷
日本防炎協会認定の養生防炎シートです。
用途工事現場等での養生に。材質ポリエステル長さ(m)5.4規格(財)日本防炎協会認定F-23-1143
PTFEパッキン フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
材質PTFE
2本アームプーラー BAHCO(バーコ)2本アームプーラーBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
エアーフィルター アズワンエアーフィルターアズワン
16,038税込17,642
1個
翌々日出荷
防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ SAFETY TOOLS防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズSAFETY TOOLS
35,980税込39,578
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
(3541A)オイル シール,フロント デフ サイド ミツビシ(3541A)オイル シール,フロント デフ サイドミツビシ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(8541)ハーネス,クーリング ファン ミツビシ(8541)ハーネス,クーリング ファンミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(3541)カバー,フロント デフ キャリヤ ミツビシ(3541)カバー,フロント デフ キャリヤミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(3541)OIL SEAL,FR ミツビシ(3541)OIL SEAL,FRミツビシ
699税込769
1個
3日以内出荷
(3541)WASHER,FR D ミツビシ(3541)WASHER,FR Dミツビシ
699税込769
1個
3日以内出荷
(3541)O-RING,FR D ミツビシ(3541)O-RING,FR Dミツビシ
579税込637
1個
3日以内出荷
(3541)GASKET,FR D ミツビシ(3541)GASKET,FR Dミツビシ
289税込318
1個
3日以内出荷
(3541)CARRIER ASS ミツビシ(3541)CARRIER ASSミツビシ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ブラケット(L)クロスメンバー (1N) MAZDA(マツダ)ブラケット(L)クロスメンバー (1N)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
(3541A)オイル シール,フロント デフ ドライブ ピニオン ミツビシ(3541A)オイル シール,フロント デフ ドライブ ピニオンミツビシ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
...