カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • オフィス家具(44)
  • 自動車純正部品(43)
  • 切削工具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 物流用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク部品(18)
  • 農業機械(17)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 保管用品(6)
  • 医療(6)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「545s」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 540S・545S ハンマーキャスターキャスター 540S・545Sハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545S HORIBA【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545SHORIBA
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から10日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(90枚×5冊)
当日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×75
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(90枚×5冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(60本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 (松アミ)宇佐美工業(40件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス)ルミナススチールシェルフ スリーブ付Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
2,800税込3,080特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
錆びにくいクリアコーティング加工
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
1原料使用量の10%以上に再生材を使用2包装資材の環境配慮
ホワイトクリア再生材使用率(%)10再生材使用使用
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(300本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ハーネス フロント (S545) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S545)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (S545) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S545)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)
4,698税込5,168
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
上からはかがまず引き出せる上取っ手下からは軽い力で引き出せる引出構造たわみにくい丈夫な天板間に置くだけで収納力を高める連結棚シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロールホワイトクリア
永久帯電防止袋(持続型非帯電タイプ) ハイリーク永久帯電防止袋(持続型非帯電タイプ)ハイリーク
19,980税込21,978
1セット(500枚)
翌々日出荷
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)事態に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されていない非汚染性フィルムのため、ブリードによるベタツキ・製品への移行が無く、印刷落ちやブロッキングの心配がありません。
用途精密電氣部品の梱包材ブルー厚さ(μm)50加工普通シールRoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(69本)
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
サイドバンパー用エンドキャップ 信和自動車工業サイドバンパー用エンドキャップ信和自動車工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ材質樹脂
ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾マルエヌ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペートLive Pro
1,598税込1,758
1箱(65本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)
38,980税込42,878
1セット(12個)
翌々日出荷
1原料使用量の10%以上に再生材を使用2包装資材の環境配慮
材質引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロールホワイトクリア再生材使用率(%)10再生材使用使用
ぼくちすずり/4.5平パック 呉竹ぼくちすずり/4.5平パック呉竹
399税込439
1面
当日出荷
ステンレス フックボルトセット 若井産業ステンレス フックボルトセット若井産業
5,398税込5,938
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)サンコーテクノ
3,598税込3,958特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS410
中量ラック 増段用棚板セット 扶桑金属工業中量ラック 増段用棚板セット扶桑金属工業
6,798税込7,478
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
付属品棚板1枚+棚受2本グリーン購入法適合
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー 軽量ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
(46545)ペダルカバー ホンダ(46545)ペダルカバーホンダ(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)
14,980税込16,478
1セット(6個)
翌々日出荷
上からはかがまず引き出せる上取っ手下からは軽い力で引き出せる引出構造たわみにくい丈夫な天板間に置くだけで収納力を高める連結棚シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロールホワイトクリア
POPナット SFH**SF(鉄(鉄/三価ホワイト) 大阪魂POPナット SFH**SF(鉄(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシユニカ
719税込791
1セット(60本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)サンコーテクノ(1件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)
翌々日出荷
材質SUS410
ケミソフトピッタリブルー アトムケミソフトピッタリブルーアトム
319税込351
1双
3日以内出荷
伸縮性が高い素材を使用した背抜きコーティング手袋です。フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています。通気性に優れ、ムレにくく作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取り扱いなど材質手袋/ナイロン、ポリウレタン すべり止め/ポリウレタン樹脂ゲージ数13ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
キャップボルトセット POSH FaithキャップボルトセットPOSH Faith
269税込296
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(4個)
翌々日出荷
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
当日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ
ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無宇佐美工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー スタンダードツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
...
pf454特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf454