ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装DIALIGHT7日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 1.7 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.11mm強度 = 1.6mcdDialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応