カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「551-506」の検索結果

ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥519税込¥5711パック(17本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)カット付きコーススレッドラッパ (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。材質SUSU410ねじ長さ(mm)63ねじの呼びM5.5
新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)翌日出荷オプションの幕板パネルで足元を隠すことができます。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い幅90×奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる幅90×奥行60cm、幅120×奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。用途セット内容:【2355-1506】側面×2材質木製 低圧メラミン化粧板
ネジ山クランプ式ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
火成岩標本 生徒用
ナリカ¥1,300税込¥1,4301セット4日以内出荷中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種1セット組
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥479税込¥5271本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
火成岩標本 生徒用
ナリカ¥7,600税込¥8,3601セット6日以内出荷中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種6セット組


プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1500g/m2
プライタ¥8,398~税込¥9,238~1式(5枚)ほか9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5.5目付(g/m2)1500RoHS指令(10物質対応)対応
カウリング,サイドカウリング,RH,ホワイト 55061-5145-11C
Kawasaki¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55061-5145-11C
カウリング UPP C.L.グリーン 55028-0611-51P
Kawasaki¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷主な適合純正品番55028-0611-51P代表車種ZX1000WHF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WHF
接続ケーブル
HIOKI(日置電機)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷9pin-9pin用途次の製品と9442の接続用:3154, 3156, 3237~3239, 3331~3333, 3504S, 3506-10, 3511-50, 3535, ST5540Sケーブル長(m)1.5