カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「551-512」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥519税込¥5711パック(18本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(1200個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(58枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
スチール棚用 防塵シートセットNEO
ヒナカ(旧:日中製作所)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5高さ(mm)2100
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅90×奥行45cm
ストア・エキスプレス¥2,998税込¥3,2981枚翌日出荷視認性を損なうことなく、ワゴン本体に取り付けできるネットが新登場。こぼれ止めにもなり、ネット用フックなどのご利用も可能です。豊富な陳列オプションで自在にカスタマイズ可能な、屋根が付けられる木製マルシェワゴンは、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。用途セット内容:【2355-1514】側面×2材質スチール製 粉体塗装サイズネットピッチ:5cm 直径3mm耐荷重(kg)5有効寸法幅90.2×高さ72.4cm
新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅90×奥行60cm
ストア・エキスプレス¥2,998税込¥3,2981枚翌日出荷視認性を損なうことなく、ワゴン本体に取り付けできるネットが新登場。こぼれ止めにもなり、ネット用フックなどのご利用も可能です。豊富な陳列オプションで自在にカスタマイズ可能な、屋根が付けられる木製マルシェワゴンは、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。用途セット内容:【2355-1515】側面×2材質スチール製 粉体塗装サイズネットピッチ:5cm 直径3mm耐荷重(kg)5有効寸法幅90.2×高さ72.4cm
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
IPT-HD Connector Single Wire seal 1箱 1600個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269,800税込¥296,7801箱(1600個)7日以内出荷仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0432アズワン品番65-7782-60
IPT-HD Connector Single Wire seal 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0433アズワン品番65-7782-61


プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1500g/m2
プライタ¥24,980~税込¥27,478~1式(5枚)9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5.5目付(g/m2)1500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.5 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
チェーンアジャスターブロック ブラス MMU066
モートーン¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU066。。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。。色[カラー]:ブラス。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。付属品:ステンレスボス。製法:鍛造。関連商品:品番:MMU570,MMU551,MMU067,MMU569,MMU068,MMU071,MMU512,MMU514付属品ステンレスボス仕様関連商品:品番:MMU570,MMU551,MMU067,MMU569,MMU068,MMU071,MMU512,MMU514材質真鍮色ブラス製法鍛造入数2個