カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • テープ(7)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「551p」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
  • ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM

    ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC

    OM SYSTEM
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
    付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
  • ペイントマーカーSR No.551 寺西化学

    ペイントマーカーSR No.551

    寺西化学(15件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
    用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 898

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から96日以内出荷
    繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
    用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
  • A型 5連発 NTカッター

    A型 5連発

    NTカッター(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるA型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を5枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに規格A型材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×17×15適合替刃薄刃以外のA型替刃(0.38mm厚刃)
  • メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ ミドリ安全

    メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。 シールドは別売でフレームのみになります。 頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。 シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。 顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。 可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。 軽量でズレにくいです。
    用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応材質ポリプロピレン質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)機能防曇材質(フレーム)ポリプロピレン材質(レンズ)トリアセチルセルロース商品タイプ本体のみ
  • 32mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)

    32mmパイプ差込部パッキン

    INAX(LIXIL)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仕様スリップワッシャー付適合32mm排水金具全般厚さ(mm)4寸法内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm外径(Φmm)34
  • 旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機

    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ

    オーム電機(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 401+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム

    13G ケブラーSD 指先ニトリルコート

    アトム
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から33日以内出荷
    低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
    材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 897

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    接着力が強いフィラメントテープです
    用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
  • ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプハイパフォーマンス型
  • デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍! 機能をスリム化し操作性を向上
    適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令規格CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変ピーク波長(nm)660応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネートタイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)短絡保護装備投光素子赤色LED出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下材質(スイッチ部)ポリアセタール受信感度装備、4段階
  • フィラメントテープ 893 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 893

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から111日以内出荷
    引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
    用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • デコレーション型 カップ アークランドサカモト

    デコレーション型 カップ

    アークランドサカモト
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    デコレーション用の包装紙です。
    用途デコレーション用の包装紙品名・タイプ焼き菓子型
  • クレープマスキングテープ 201+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 201+

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    汎用紙基材マスキングテープになります。 主に常温~100℃ 30分の環境下でご利用頂く事ができます。
    用途中軽量物結束、仮固定、汎用マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 301+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    429税込472
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    6,588税込7,247特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用消費電力(W)150トラスコ品番469-1865質量(g)410標準こて先CA12.7
  • クイン 天然ゴム手袋 宇都宮製作[手袋]

    クイン 天然ゴム手袋

    宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。
    用途衛生を必要とする作業、一般作業など厚さ(mm)0.13(指部)タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ全長(cm)24.5
  • ボールタップ用支持棒 INAX(LIXIL)

    ボールタップ用支持棒

    INAX(LIXIL)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    仕様ナット付
  • 接着剤転写テープ 高タックタイプ 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 高タックタイプ

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 高い初期接着性を持ち粗面に対しても貼りつきやすく金属、ガラス、木、紙、プラスチックなどいろいろな素材に対応します。
    用途金属、プラスチックなどの貼り付け。
  • GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム パーティクルトラップ一体型
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:10
  • クリア白熱電球 オーム電機

    クリア白熱電球

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旭光電機工業製造・クリア仕上げ。
    口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • サイドカッター(AP25) アサヒ工具

    サイドカッター(AP25)

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
  • 1551PGY HAMMOND

    1551PGY

    HAMMOND
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
  • 1551PBK HAMMOND

    1551PBK

    HAMMOND
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)

    CKD
    27,038税込29,742
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40種別部品
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1セット
    翌々日出荷から36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A14シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション指検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ14
  • 1551PFLBK HAMMOND

    1551PFLBK

    HAMMOND
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1100材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LEDden(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • 1551PFLGY HAMMOND

    1551PFLGY

    HAMMOND
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • 高演色マルミナダウンライト 150形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    高演色マルミナダウンライト 150形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):980材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ