カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- メカニカル部品(3)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「55240 < hc35」の検索結果

ジョイント用ゴムカバー CW型
サンユーテック(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン製ジャバラ BLW型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
インナーケーブル保護ブーツ
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ長さ(mm)35色ブラック