カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「55420-52230」の検索結果

複式スラスト玉軸受 52230
NSK(日本精工)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)150番号【NSK名番】52230寸法r(mm)最小1.5寸法D(mm)215寸法D1(mm)153寸法T1(mm)89寸法T2(mm)54.5寸法d2(mm)130寸法d3(mm)214.5呼び番号52230寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列