カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- オフィス家具(53)
- 自動車純正部品(27)
- 機構部品(22)
- メカニカル部品(21)
- 作業服(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 作業工具(7)
- 救急・衛生(6)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 溶接用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- エンジン工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(60)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- ホンダ(14)
- 住友重機械工業(13)
- bigborn(ビッグボーン)(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- CKD(8)
- 椿本チエイン(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 日進医療器(車イス)(6)
- DNライティング(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BOURNS(4)
- 新ダイワ(3)
- デンヨー(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「555-l」の検索結果

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-555L)
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)555作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-555L)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)555作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-555L
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)555配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
高圧ゴム手袋
渡部工業¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷絶縁性、作業性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
ジャンパー 兼用 長袖 8-45□
住商モンブラン¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーが揃ったジャンパー。エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
呼吸する手袋ブレスGライナー
ホーケン¥399税込¥4391双当日出荷原手は15ゲージの極薄編みなので軽くて柔らかいです。すべり止めには通気性のある樹脂を使用しているので、360°ムレにくいです。(液体の透過性もあります。)。タッチパネル対応、着けたままスマホも操作できます。材質手袋:ナイロン、スパンデックス、コーティング:合成ゴム色ブラック
スーパーマグネットキャッチ縦
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 26.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)
日新被服¥5,998税込¥6,5981着3日以内出荷丈夫でソフトな混紡素材。(安定した品質の国産素材使用)あらゆる作業への適応性抜群。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。静電気帯電防止素材。制電。耐久性:強くて破れにくい。JIS T8118適合品
シャーリングツータックパンツ 2622
bigborn(ビッグボーン)¥7,298税込¥8,0281着当日出荷から9日以内出荷防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。種別ツータックパンツ材質ポリエステル100%質量(g)450股下(cm)79
かぎ付レターケース
LION (ライオン事務器)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷デスクまわりが明るくなる、爽やかなオールホワイトカラーで、樹脂製引出しに施錠機能が付いたカギ付レターケースです。1つのカギで全段の施解錠ができます。色ホワイト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37グリーン購入法適合
防寒コート 7115
bigborn(ビッグボーン)¥9,998~税込¥10,998~1着6日以内出荷丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。色ネイビー種別防寒コート材質ナイロン100%質量(g)680
ディスクダンパー(一方向性)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)直径(Φmm)160高さ(mm)290コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
防寒コート 7105
bigborn(ビッグボーン)¥9,998~税込¥10,998~1着6日以内出荷丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。色ネイビー種別防寒コート材質ポリエステル65%、綿35%質量(kg)1
レディースワンタックパンツ 2620
bigborn(ビッグボーン)¥7,198税込¥7,9181着6日以内出荷防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。種別ワンタックパンツ材質ポリエステル100%質量(g)420
シャーリングツータックカーゴパンツ 2624
bigborn(ビッグボーン)¥6,598税込¥7,2581着6日以内出荷防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。種別ツータックカーゴパンツ材質ポリエステル100%質量(g)550股下(cm)79
防寒コート 7125
bigborn(ビッグボーン)¥9,998~税込¥10,998~1着6日以内出荷綿100%なので火に強く、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。色ネイビー種別防寒コート材質綿100%質量(kg)1
ベーシックサロペット
GRACE ENGINEER’S(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着5日以内出荷綿100%デニム生地で作られたベーシックなサロペットです。スマートフォン用のポケットや、合わせるトップスによって着こなしの幅を広げられるウエストアジャスター機能があります。サイズも豊富なのでジェンダーレスに着こなせるサロペットです。種別オーバーオール混率(%)綿100
軽量防寒ジャケット 8318
bigborn(ビッグボーン)¥5,890税込¥6,4791着6日以内出荷軽量で着やすく暖かい、幅広く使えるウィンターウェアです。種別防寒ジャケット材質ポリエステル100%質量(g)450
防寒パンツ 8382
bigborn(ビッグボーン)¥11,980税込¥13,1781着6日以内出荷軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。種別防寒パンツ質量(g)420混率(%)ポリエステル100股下(cm)76
防寒ジャケット 8386
bigborn(ビッグボーン)¥15,980税込¥17,5781着6日以内出荷軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。種別防寒ジャケット材質ポリエステル100%質量(g)610
防寒ジャケット 7117
bigborn(ビッグボーン)¥11,980税込¥13,1781着6日以内出荷丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。色ネイビー種別防寒ジャケット材質ナイロン100%質量(g)800
防寒ジャケット 7107
bigborn(ビッグボーン)¥12,980税込¥14,2781着6日以内出荷丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。色ネイビー種別防寒ジャケット材質ポリエステル65%、綿35%質量(g)800
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.5取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト100形温白色
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。仕様シンプルタイマー付属品送り用端子台付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8高さ(mm)47タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型電圧(V)100構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置水平天井専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ