カテゴリ
- 保管用品(12)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfn-321」の検索結果

棚フック(大)
サカエ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。用途ツール、工具の保管に許容荷重(kg)3付属品抜け止めビス2本適合パンチング用パネル間口W×奥行D(mm)450×100RoHS指令(10物質対応)対応
四角ペンフック(小)
サカエ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合共用パネル許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)60×60×92
軽量作業台(KK/200kg/サカエリューム天板/キャスター付/直進安定金具無)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。色(天板)グリーン均等耐荷重(kg)200グリーン購入法適合
パンチングパネル用ペンフック(大)
サカエ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポール型架台(パンチングパネル付)
サカエ¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!奥行(mm)50色(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリーグリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用ワイドフック
サカエ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。長さ(mm)50許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)50定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電源コード(m)約5(プラグ付)入力電圧(V)AC100(95~135)周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約110角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60本体質量(kg)約1.57材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
作業台用オプションNKLキャビネット
サカエ(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~特価1台当日出荷から翌日出荷サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。奥行(mm)500
四角ペンフック(大)
サカエ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合共用パネル許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)80×80×92
ポール型架台
サカエ¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。 作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。材質(本体)スチール奥行(mm)65色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
棚フック(小)
サカエ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。用途ツール、工具の保管に許容荷重(kg)3付属品抜け止めビス2本適合パンチング用パネル間口W×奥行D(mm)225×100RoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルワゴン用パンチングフック
サカエ¥899税込¥9891本当日出荷業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能! (削除) ⇒ パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。付属品-長さ(mm)50許容荷重(kg)-取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
パンチングパネル用ドライバーフック(小)
サカエ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。付属品抜け止めビス2本付寸法(mm)W240×D30許容荷重(kg)4取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応