カテゴリ

  • 自動車純正部品(248)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(18)
  • 保管用品(14)
  • 研磨材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全標識(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「5556」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • ワッシャ プレート(664) 90201-05556 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(664) 90201-05556

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    欠品中
  • 【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H5556 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ケアハンドル 押板・引手 H5556

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上ステンレス ミラー+ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
  • 5556T3L・5558T3L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T3L・5558T3L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    全長(mm)230トラスコ品番417-7282質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • サクションホース SUN UP

    サクションホース

    SUN UP(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
    用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管透明耐熱温度(℃)-15~60
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    479税込527特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 三角くじ 機械貼 ササガワ

    三角くじ 機械貼

    ササガワ(1件のレビュー)
    889税込978
    1冊(120枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    パーティ・イベント・売り出しに欠かせないアイテムが便利なシートになりました。シート状に連なった状態から切り離せば、貼り合わさった三角くじのできあがり。三角くじにミシン目が入っているので開けるもの簡単。1シートに同じ等級が12枚ついています。
    材質上質紙寸法(mm)(斜辺)70×(底辺)98シートサイズ(mm)230×156坪量(g/m2)105
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • ステンレスプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1仕様のり付
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ルーペ 虫めがね シンワ測定

    ルーペ 虫めがね

    シンワ測定(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで、携帯に便利です。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠 (鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,145税込3,460
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サンディングディスク マキタ

    サンディングディスク

    マキタ(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(5枚)
    当日出荷
    寸法(Φmm)125適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021砥粒WA
  • ホワイトパイン ノーブランド

    ホワイトパイン

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
  • M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)32表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットバスルーム ソープトレー タワー 山崎実業

    マグネットバスルーム ソープトレー タワー

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバーなしタイプ。 トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。 毎日使う石鹸を片手でサッと取り出す事ができます。 対応サイズ:幅11×奥行8cm以内の石けん 取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
    シリーズtower
  • AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

    AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本

    味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
    359税込388
    1箱(6本)
    当日出荷
    「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ 6本は、カフェイン93%カットコーヒーにクリーミーな濃厚ミルクを合わせた、こだわりのカフェラテです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。甘さレベル4(AGF ブレンディ カフェラトリー比較)。目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にカフェインレスのアイスカフェラテもお楽しみいただけます。
    用途【ホット】 ・カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160?注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。 【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。 ・カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。 ・氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。タイプスティック種類濃厚クリーミーカフェラテデカフェシリーズブレンディカフェラトリーアレルギー
  • (13955)ガスケットインテークエアパイプ スズキ

    (13955)ガスケットインテークエアパイプ

    スズキ(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 18Vインパクトドライバー対応コーススレッド OHSATO(大里)

    18Vインパクトドライバー対応コーススレッド

    OHSATO(大里)(4件のレビュー)
    829税込912
    1箱(650本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。 捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。 ねじ込みスピードが驚速。 先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。 表面のWAXで切込み抵抗を低減。 トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶プラ ビルシューズラック 蝶プラ工業

    蝶プラ ビルシューズラック

    蝶プラ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シューズ収納用ラックです。
    トラスコ品番106-0022材質本体、柱:ポリプロピレン、キャスター:ナイロンブラック高さ(mm)830タイプ5人用/5段奥行(mm)315間口(mm)268RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
  • R-BALL STSハンドル付 センターポンチ RACODON

    R-BALL STSハンドル付 センターポンチ

    RACODON
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。フランス製の高品質なセンターポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。
    材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1926
  • R-BALL センターポンチ RACODON

    R-BALL センターポンチ

    RACODON
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質なセンターポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。センターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
    2018年トラスコ掲載ページ4 1926材質クロムバナジウム鋼
  • ペンケース[ブックタイプ]ダブル リヒトラブ

    ペンケース[ブックタイプ]ダブル

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見開き式なので、ペン・鉛筆・マーカー・文具小物などがスッキリ整理できる。
    開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーバケット SX内容器 好川産業

    ローラーバケット SX内容器

    好川産業
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (75556)モール, ルーフ ドリップ サイド ダイハツ

    (75556)モール, ルーフ ドリップ サイド

    ダイハツ(25件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • K-ロール袋 特1号 cotta

    K-ロール袋 特1号

    cotta
    4,298税込4,728
    1枚(500枚)
    3日以内出荷
    材質茶筋クラフト紙寸法(mm)230×318サイズ特1号
  • M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 45°ブラケット 4555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット クリップ (B4) MAZDA(マツダ)

    ナット クリップ (B4)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • D-3200M 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3200M 2列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類角型
  • M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    3,998税込4,398
    1袋(90個)
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1セット(2本×5パック)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
...