カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「5557-20」の検索結果

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
Oリング RS PRO 内径 160mm ニトリル
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 160mm外径 = 170mm厚さ = 5mm動作温度 Max = +90℃
和楽の風mini ベロアスタイル
セルタン¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷使用スタイルに合わせてあなたにぴったりのカタチに変形!。背もたれ・両肘・両肩部分がそれぞれ独立したリクライニング機能を持った多機能ローソファ。一人暮らしのお部屋やワンルームにおいても圧迫感を与えず、空間をすっきり広く見せます。安心の日本製。材質【中材】ウレタンフォーム、スチールパイプ【側生地】ポリエステル100%質量(kg)12.8サイズ一人掛け幅(cm)126~140包装梱包:220サイズ高さ(cm)56奥行き(cm)68~99.5リクライニング両肩・両肘・背もたれ 各14段階座面厚さ(cm)14
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥349税込¥3841個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
耐環境型温度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~100℃ 特許取得済み 特許第7083114号仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃~100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~100℃●動作電圧:1.9V~5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-17
耐環境型加速度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16