2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コントローラ
エコ商品
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本 材質ケース:ABS 使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 本体質量(g)約130 電源電圧(V)24(DC±10%) 消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下 制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時 使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RH アラーム出力フォトモスリレー出力 絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間) 最大負荷電流(mA)100 短絡保護装備(自動復帰式) 出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ON ケースアース方式フローティング 表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間) 残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

関連キーワード