「5558tls」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    859税込945
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    859税込945
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    769税込846
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引抜工具 日本モレックス(molex)

    引抜工具

    日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    ラチェット式 手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
  • Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Micro-Fit 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    34税込37
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
  • 5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T2L・5558T2L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    全長(mm)230トラスコ品番417-7312質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • 手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)

    手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2質量(g)400トラスコ品番417-8483全長(mm)230タイプ手動式JIS規格非適合適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85