カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)

「5559-02」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ラベリングテープ 幅20mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅20mmTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R)Merck(メルクミリポア)
32,899税込36,189
1個
当日出荷から翌々日出荷
BODY(L) FRONT DOOR (B4) MAZDA(マツダ)BODY(L) FRONT DOOR (B4)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ボデー(L)フロントドアー (F055) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (F055)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
Oリング RS PRO 内径 61.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 61.5mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 61.5mm外径 = 68.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Jacket 'Crosby' 76898555902 BMWJacket 'Crosby' 76898555902BMW
62,980税込69,278
1個
31日以内出荷
Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)Mini-Fit Jr.シリーズ日本モレックス(molex)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
一重おねまき(婦人用) イワツキ一重おねまき(婦人用)イワツキ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
死後処置用のおねまきです。
種別婦人用
PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
【Mi5559キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
カウリング,UPP,サイド,RH,チタン  55028-0559-725 Kawasakiカウリング,UPP,サイド,RH,チタン 55028-0559-725Kawasaki
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0559-725
カウリング 55028-0559-17L Kawasakiカウリング 55028-0559-17LKawasaki
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000BFF
カウリング UPP サイド RH グリーン 55028-0559-51P Kawasakiカウリング UPP サイド RH グリーン 55028-0559-51PKawasaki
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000BGF
カウリング UPP サイド RH M.F.S. 55028-0559-739 Kawasakiカウリング UPP サイド RH M.F.S. 55028-0559-739Kawasaki
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000BHF
カウリング UPP サイド RH C.F.レツ 55028-0559-816 Kawasakiカウリング UPP サイド RH C.F.レツ 55028-0559-816Kawasaki
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000BJF
自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ 1セット 42個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ 1セット 42個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269,800税込296,780
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5559アズワン品番65-7541-73
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R100mm 3500.250.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R100mm 3500.250.100.0シリーズIgus(イグス)
97,980税込107,778
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1500.050.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1500.050.038.0シリーズIgus(イグス)
6,398税込7,038
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー ペンギンワックスバイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリーペンギンワックス
529,800税込582,780
1台
32日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734アズワン品番67-5559-02