カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「5565s」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 永久帯電防止袋 大型袋 サンプラスチック

    永久帯電防止袋 大型袋

    サンプラスチック
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(100枚)
    8日以内出荷
    。優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品
  • 手術スラックス(男女兼用) 155-65 KAZEN

    手術スラックス(男女兼用) 155-65

    KAZEN
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    6日以内出荷
    優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です 抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
    仕様防透性:2.5色ラズベリー混率(%)ポリエステル100生地高機能ポプリン
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
  • (S5565)BOX ASSY、FR 日野自動車

    (S5565)BOX ASSY、FR

    日野自動車
    ¥9,438税込¥10,382
    1個
    10日以内出荷
  • オイレス#80 パイプ素材 オイレス工業

    オイレス#80 パイプ素材

    オイレス工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    長さ(mm)500
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱
    当日出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
  • 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 5565 アイトス
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    レッド

    長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 5565

    アイトス
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
    裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。 「ドルフィンカット」により腕・脇の上げ下げが大変スムーズ。
    種別長袖シャツシリーズエコサマー裏綿エコマーク認定認定グリーン購入法適合袖丈長袖
  • NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556) 日東工器

    NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556)

    日東工器
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    5日以内出荷
    「カプラ」への衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバーが付属しております。
    付属品スリーブカバー、防塵キャップトラスコ品番697-6684材質PTFE使用温度範囲(℃)-5~+60全長(m)2接続FBH-65SNGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-5シリーズ

    コノエ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。