カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「55s-150」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトニッパ 室本鉄工

    エレクトニッパ

    室本鉄工(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    プリント基板リード線の連続切断に最適。
    仕様ソフトカバー・バネ付刃形薄刃
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTO

    フラッシュバルブ用シートパッキン部

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用Oリング

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
    用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ色黒質量(g)130(ケーブル除く)種類エリアセンサ保護構造IP65出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)(走査角度)270消費電力150以下/DC24V(起動時:450)精度(mm)±40検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)繰返し精度(mm)σ< 30入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)分解能角度:0.25度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)15000以下耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないことインターフェイスEthernet 100BASE-TXセンサ形状円検出光レーザー
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-S VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 4-Pin DF-S

    VISHAY
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DF-Sピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm高さ = 3.3mmULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • SUS316LサラCAPサラCAP 大阪魂

    SUS316LサラCAPサラCAP

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
  • BSサラCAP 大阪魂

    BSサラCAP

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS316LサラCAP 大阪魂

    SUS316LサラCAP

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    3日以内出荷から79日以内出荷
    レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング。ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能。軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能
    材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)270(走査)使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事)精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度)繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要)インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回)表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)モーター寿命(年)5(常温使用)使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
  • Tはくパンツうす型長時間安心/袋/L リブドゥコーポレーション

    Tはくパンツうす型長時間安心/袋/L

    リブドゥコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(18枚)
    4日以内出荷
    ●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。 ●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。 ●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい! ●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。 ●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。 ●男女兼用。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。 S/M/L/LLの4サイズ展開。 ●ウエストサイズ Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm 【使用方法】 ★はき方 ・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。 ・普通の下着と同じようにはいてください。 ★とりかえ方 ・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。 ★使用後の処理 ・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
    袋L
  • リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション

    リフレはくパンツ うすくて快適

    リブドゥコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(22枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆はくパンツ 軽やかなうす型について◆ 下着のような履き心地。よく伸びてやわらかいパンツタイプの紙おむつです。 ご利用いただく方ご自身で排泄自助の促進が、自尊心やこころの健康の維持につながります。 「夜、ちょっとだけ」間に合わなくなってきたようなおむつ初心者の方にもオススメです。 着脱簡単。履く時は軽い力でよく伸び、脱ぐときは足を上げずにサイドから破れます。 「横モレ防止ギャザー」「股下すっきりフィット」で「漏れ」を、「パワー消臭吸収体」「全面通気性シート」で「蒸れ・におい」を防ぐので、暖かくなるこれからの季節も活躍します。 表面のサラサラ感はそのままで、約2回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。 S/M/L/LLの4サイズ展開。 ●ウエストサイズ Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm ★はき方 ・ギャザーの幅が広い方がうしろです。前後を確かめてください。 ・普通の下着と同じようにはいてください。 ★とりかえ方 ・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。 ★使用後の処理 ・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
    適合1人で歩ける方、介助があれば歩ける方に種別パンツ吸収量おしっこ約2回分吸収量(mL)300
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチック色ライトブルー/ホワイト/ブラック
  • リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション

    リフレ はくパンツ レギュラー

    リブドゥコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(22枚)
    5日以内出荷
    ●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。 ●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。 ●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい! ●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。 ●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。 ●男女兼用。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。 S/M/L/LLの4サイズ展開。 ●ウエストサイズ Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm 【使用方法】 ★はき方 ・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。 ・普通の下着と同じようにはいてください。 ★とりかえ方 ・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。 ★使用後の処理 ・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
    適合介助があれば歩ける方・立てる・座れる方に吸収量(mL)830
  • スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス フロントプラス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。
    用途安全保護具最大使用荷重(kg)130
  • リフレ はくパンツ ゆったり安心 リブドゥコーポレーション

    リフレ はくパンツ ゆったり安心

    リブドゥコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(16枚)ほか
    7日以内出荷
    ●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。 ●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。 ●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい! ●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。 ●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。 ●男女兼用。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。 S/M/L/LLの4サイズ展開。 ●ウエストサイズ Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm 【使用方法】 ★はき方 ・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。 ・普通の下着と同じようにはいてください。 ★とりかえ方 ・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。 ★使用後の処理 ・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
    適合介助があれば歩ける方・立てる・座れる方に種別パンツ吸収量おしっこ約4回分吸収量(mL)600
  • ヨスイホース BIGM(丸山製作所)

    ヨスイホース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
    規格5X8部品名称ヨスイホース図解NoMSB110S MSB110S部品_No.55、MJS-15B MJS-15B部品_No.55、MSB110 MSB110部品_No.55、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.60、MSB150S 部品_No.54、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.63、GKS10B GKS10B部品_No.43、MSB150 部品_No.54、MSB080部品_No.38、MSB110S(レタス) 本体部品_No.60、MSB110(レタス)部品_No.55
  • ザガネM6 BIGM(丸山製作所)

    ザガネM6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥51税込¥56
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ザガネM6図解NoHNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.108、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.80、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.63、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.80、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.60、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.60
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥269税込¥296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(SM)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.41、SSA-F617VT 燃料配管部品_No.14、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.60、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.60、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.55、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.45、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.29、SSA-アルフア1005MAT エアクリーナ,ECU部品_No.22、SSA-Z500 操作レバー部品_No.53、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.30、SSA-E602 ペダル部品_No.20、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 速度連動散布装置部品_No.14、SSA-F617VT フレーム・座席部品_No.6、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.55、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.29など
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格R1/4部品名称プラグ図解NoBSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.55、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(2)部品_No.59、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.51、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.61、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.55、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.54、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.55など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格CV-125(バンコウ)図解NoGKS100K 本体部品_No.26、JS10B 本体部品_No.31、MS550RC-2K RC装置部品_No.42、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.55、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.11、MS550RCY-3 RC装置部品_No.72、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.31、MSB080部品_No.31、MSB100LI 本体部品_No.27、MKW35E-DF1 フレーム,タンク,インジェクタ部品_No.1、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.42、MSB110(レタス)部品_No.50、MS510RC-5K RC装置部品_No.72、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.55、GKS10B GKS10B部品_No.36、GS150B 本体部品 アロンバンド_No.31、MSB150S 部品_No.49、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.11、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.27、MSB100LI-L 本体部品_No.27など
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル

    ガイド用ジャバラ Nシリーズ

    ナベル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    27日以内出荷から47日以内出荷
  • 電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット(115点)
    32日以内出荷
    頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点