カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「56-145」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)

    日電製鎖(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
    付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
  • 堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃) 實光

    堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃)

    實光
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
    材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂全長(mm)310質量(g)200刃長(cm)18背厚(mm)2.2
  • 涙目クッション 友屋

    涙目クッション

    友屋
    2,398税込2,638
    1シート
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棚や扉の当り止めや滑り止めに。
    備考裏面粘着付
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • ステンレス わんこフック ブロンズ ひめじや

    ステンレス わんこフック ブロンズ

    ひめじや
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    L1=95mm L2=75mm W1=80mm W2=60mm H=60mm T=8mm d=7.0mm t=4.5mm s=17mm。取付ネジ穴径=7.0mm。カラー=ブロンズ風。ステレンスにブロンズ塗装。使用荷重 100kg
    用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)95×80×60本体質量(g)660
  • (3/8SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    81,980税込90,178
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    3/8”SQソケットレンチセット。
  • ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • 【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) マツダ ノーブランド

    【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) マツダ

    ノーブランド
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
  • 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

    ボサード
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • 六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNF(ボサード品)

    ボサード
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

    ボサード
    1,998税込2,198
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

    ボサード
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)

    ボサード
    4,698税込5,168
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
    用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード

    六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

    ボサード
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • ブラケット,アジヤスタ,RH 11056-1457 Kawasaki

    ブラケット,アジヤスタ,RH 11056-1457

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11056-1457
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF

    ボサード
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)

    コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,948税込3,243
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,948税込3,243
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    サイズ(inch)15.6のぞき見防止ブルーライトカット
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    サイズ(inch)15.6のぞき見防止ブルーライトカット
  • ラベル 三菱

    ラベル

    三菱
    359税込395
    1セット(3個)ほか
    13日以内出荷
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(1920×1080)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)15.6のぞき見防止ブルーライトカット
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,264税込3,590
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,264税込3,590
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • マグネット式 プライバシー フィルター EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(1366×768)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)15.6のぞき見防止ブルーライトカット
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation 2023年版寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター EPSON Endeavor NL2000E 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種EPSON Endeavor NL2000E寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • 深穴加工ドリル セミロング TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル セミロング TiNコート

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
  • ナンバリングスタンプ モノタロウ

    ナンバリングスタンプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    用途数字のナンバリング作業に。材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12文字高(mm)約4.0書体明朝外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145文字幅(mm)約3繰り返し・詰め替え対応
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • プッシュクリップ VOSTONE(ボストン)

    プッシュクリップ

    VOSTONE(ボストン)(29件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • プッシュリベット VOSTONE(ボストン)

    プッシュリベット

    VOSTONE(ボストン)(10件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 抗菌丸皿枠(ポリプロピレン) 千羽鶴印(エンテック)

    抗菌丸皿枠(ポリプロピレン)

    千羽鶴印(エンテック)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    料理を盛り付けた皿を重ねられます。
    仕様抗菌加工、洗浄機対応耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリベット BRIDGE[自動車用品]

    スクリベット

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"56-145" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷