カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(266)
- メカニカル部品(262)
- 自動車純正部品(218)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- FA担当者のオススメ新商品(115)
- 制御機器(39)
- 自動車補修部品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 切削工具(14)
- 溶接用品(12)
- オフィス家具(10)
- 建築金物(10)
- 物流用品(8)
- 機構部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 医療(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 農業機械(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
- IKO(日本トムソン)(137)
- SMC(135)
- トヨタ(104)
- ナブテスコサービス(78)
- MAZDA(マツダ)(63)
- コノエ(26)
- ニッサン(25)
- CKD(22)
- 新ダイワ(16)
- TRUSCO(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- スバル(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- ダイハツ(8)
- KEMET(7)
- N-TONER(7)
- カネミツ(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「560-c」の検索結果

ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット
(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
一行印 0560号 メールオーダー式
シヤチハタ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷住所をミスなくはやくきれいにポンっと押せる一行印 書類への住所記入はこれ1つでOK! 住所が長い、画数が多い、書類が多いなんて事がひと押しで記入完了 インボイス登録番号の押印に質量(g)12.8エコマーク認定認定インク色6色より選択可能書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体 、てん書体より選択可能印面サイズ(mm)5×60表示文字数35文字以内(文字内容によってはつぶれる可能性あります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 029繰り返し・詰め替え対応
パスカラート PA2106(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
ポリカーボネート平板 クリア
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。用途建築・産業・農業等の資材として。色クリア
パスカラート PA2104(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷から31日以内出荷青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。材質キャスター金具:スチール色ホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト
船舶用日の丸
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から6日以内出荷この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)仕様上部スイブル、下部フック
DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。使用温度範囲(℃)-30~+70定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状フロー実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50m以下保存温度範囲(℃)-30~+70電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプインピーダンス(Ω)600
純正トナーカートリッジ Canon 077
Canon¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷から12日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合機種LBP463i/462/461種別純正品エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーCanon/キヤノンエコマーク認定番号24 132 003
アルミポール 標準セット
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷トラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
スイスグリップ・ドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷から翌々日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。外箱付き。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
ドライバーセット 6本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,598税込¥10,5581セット翌日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。外箱付き。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-560C)
SMC¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)560作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-560C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)560作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-560C)
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)560作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-560C)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)560作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-560C)
SMC¥16,980税込¥18,6781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)560作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
パスカラート PA2108(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
JIS Vプーリー C-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-溝の形C
アルミポール 杭付セット
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。用途仮設用の伸縮式旗竿トラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
...