「5605-5f」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5605-5F(5m)

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH電極 東亜DKK

    pH電極

    東亜DKK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
    測定範囲(pH)0~14
  • pH複合電極 東亜DKK

    pH複合電極

    東亜DKK
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
  • pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5610-5F(5m)

    東亜DKK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5600-5F(5m)

    東亜DKK
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • pHセンサ 東亜DKK

    pHセンサ

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    対応機種HM-30R・HM-25R
  • 電極ホルダー セムコーポレーション

    電極ホルダー

    セムコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • pH電極 東亜DKK

    pH電極

    東亜DKK
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    仕様電極リードの長さ(m):5アズワン品番61-8518-12
  • PH標準液 東亜DKK

    PH標準液

    東亜DKK(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
  • pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    pH複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • 比較電極内部液RE-4 東亜DKK

    比較電極内部液RE-4

    東亜DKK(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-79
  • pH複合電極 Thermo Fisher Scientific

    pH複合電極

    Thermo Fisher Scientific
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から63日以内出荷
    コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
  • ハンディpH計用電極 HORIBA

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • ポータブルマルチ水質計 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計

    東亜DKK
    63,980税込70,378
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
    用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
  • ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKK

    ポータブルph・イオン・ORP計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
    用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
  • 溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK

    溶存酸素計用 隔膜セット

    東亜DKK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(3個)
    当日出荷
  • ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 東亜DKK

    ノンリーク塩化銀電極内部液 3M

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    容量(mL)500アズワン品番61-8518-09
  • PH標準粉末(500mL用) 東亜DKK

    PH標準粉末(500mL用)

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1パック(5袋)
    当日出荷
  • 電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    適合本体CM-31P/WM-32EP種別防水対応測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃