カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「562-031」の検索結果

カベロックサラ(パック品)
若井産業(9件のレビュー)¥569税込¥6261パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。