カテゴリ
- 物流用品(10)
- バイク純正部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「56273-48hoo」の検索結果

スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スプリングバランサー
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5
スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)仕様ナイロン繊維ロープ仕様色アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー
エスコ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4
バランスエース(リトラクタ)
日東工器(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5