カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「565-250」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 565 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • メンバー(L) サイド セット (W7) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) サイド セット (W7)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • Z/KZチェーンスライダー PMC

    Z/KZチェーンスライダー

    PMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    チェーンの張りを調整するスライダー。初期型8mmボルト仕様と後期型10mmボルト仕様の2タイプ。正確にレーザーカットされたステンレス材をプレス加工にて仕上げています。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にメッキ処理を施し、初期型はクロームメッキ、後期型はユニクロメッキのSTD同様のルックスに仕上げたメッキ使用もニューラインナップ。Z1000J、R、GP系にもご使用いただけます。
  • メンバー(L) サイド セット (W6) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) サイド セット (W6)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー(L) セット - サイド (W2) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) セット - サイド (W2)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー(L) セット - サイド (W3) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) セット - サイド (W3)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー(L) サイド セット (W3) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) サイド セット (W3)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー(L) サイド セット (W2) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) サイド セット (W2)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (17565)エキゾーストパイプ サポート NO.3 トヨタ

    (17565)エキゾーストパイプ サポート NO.3

    トヨタ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    39,980税込43,978
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
  • アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 007EC

    アサヒシューズ
    1,998税込2,198
    1足
    5日以内出荷
    長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。
    材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き
  • (95652)ブラケット,アクチュエータ スズキ

    (95652)ブラケット,アクチュエータ

    スズキ
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • (95652)アクチュエータアッシ,エアミックス スズキ

    (95652)アクチュエータアッシ,エアミックス

    スズキ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • (12565)SHAFT 三菱ふそう

    (12565)SHAFT

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (18456)BRACKET 三菱ふそう

    (18456)BRACKET

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (89725)センサ; カー スピード いすゞ自動車

    (89725)センサ; カー スピード

    いすゞ自動車
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (58612)ベアリング,クラッチ リリース いすゞ自動車

    (58612)ベアリング,クラッチ リリース

    いすゞ自動車
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • (95652)アクチュエータ,エアインテーク スズキ

    (95652)アクチュエータ,エアインテーク

    スズキ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • (95652)アクチュエータ,モード スズキ

    (95652)アクチュエータ,モード

    スズキ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • ニッセイ カップウォーマー ネオシス

    ニッセイ カップウォーマー

    ネオシス
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    定格電圧:単相100V。消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンポーランプ28W)。温度調節:可変式サーモスタット40~70℃。棚板(mm):(565×250)×2枚、取り外し可能。庫内寸法(mm):570×250×H265。片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。
    本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×415
  • ニッセイ カップウォーマー ネオシス

    ニッセイ カップウォーマー

    ネオシス
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    定格電圧:単相100V。消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンボーランプ28W)。温度調節:可変式サーモスタット40~70℃。棚板(mm):(565×250)×3枚、取り外し可能。庫内寸法(mm):570×250×H465。片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。
    本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×615
  • 結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    289,800税込318,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
    仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9079アズワン品番65-7433-75
  • 結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    239,800税込263,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
    仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9078アズワン品番65-7430-13
  • 防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション

    防災コンテナテーブルカート

    和コーポレーション
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 。3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 。高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 。耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 。コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
    用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95
  • ケーブル バッテリー ポジチブ (W5) MAZDA(マツダ)

    ケーブル バッテリー ポジチブ (W5)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ

    RYOCO(菱高精機)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M

    バンドー化学
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • エンブレム, 2 5YF-21565-50 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム, 2 5YF-21565-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
  • デスクラック LION (ライオン事務器)

    デスクラック

    LION (ライオン事務器)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2段タイプ、組立式材質スチール製アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • つっぱりフリーラック YAMAZEN(山善)

    つっぱりフリーラック

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    壁面のデッドスペースを収納スペースに有効活用できる。突っ張り形式のフリーラック。 幅60.5cmで、スリムな奥行き25.5cm仕様。天井への突っ張り固定式で、脚部はアジャスター式。 すべての棚位置をお好みで選択できる。(10cm間隔で棚位置を調整可能)
    用途突っ張りラック、フリーラック、収納棚、パーテーション、ディスプレイ、壁面ラックとして。収納、見せる収納、つっぱり、玄関、リビング、寝室、洗面所、ランドリーなどに。材質フレーム:スチール(粉体塗装)、ボード:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)18オーク調耐荷重(kg)棚板1枚あたり:25、全体:200床面高さ(mm)床から棚まで:最下段85、床からパネル最上部まで:1880棚板数(枚)(可動式棚板)8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×255×2000-2600パネルサイズ(mm)(サイドパネル)タテ810×ヨコ200組立時間約60分以上棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)565×250
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
  • アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    159,800税込159,800非課税商品
    1台
    5日以内出荷
  • 基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●長さ:35.56mm●コード番号:191-0565アズワン品番65-7729-45
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250