カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「567-101」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルホーセンド カクダイ

    メタルホーセンド

    カクダイ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
    用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • Z900RS サブフレームキット BLK/ガンコート OVER RACING

    Z900RS サブフレームキット BLK/ガンコート

    OVER RACING
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • (MB56)トリム,リヤ ドア,LH ミツビシ

    (MB56)トリム,リヤ ドア,LH

    ミツビシ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • コード ドア ロック MAZDA(マツダ)

    コード ドア ロック

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • (36256)トランスファ アウトプットシャフト スペーサ NO.2 トヨタ

    (36256)トランスファ アウトプットシャフト スペーサ NO.2

    トヨタ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
  • 油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) 建機Platform

    油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI)

    建機Platform
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
    用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカーIHI
  • ホイール ラチェット 5Y1-15671-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ホイール ラチェット 5Y1-15671-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ペダル パーキングブレーキ J17-25671-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ペダル パーキングブレーキ J17-25671-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ストッパ,ギヤシフトアーム 25671-01011 スズキ

    ストッパ,ギヤシフトアーム 25671-01011

    スズキ
    127税込140
    1個
    4日以内出荷
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,450税込2,695
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,450税込2,695
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,870税込4,257
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,870税込4,257
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • メタルニップル カクダイ

    メタルニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途567-101付きホース同士の延長用材質黄銅全長(mm)49接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)9
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,764税込3,040
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,764税込3,040
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,270税込4,697
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,270税込4,697
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ

    厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
    材質黄銅、EPDM
  • メタル万能水栓 カクダイ

    メタル万能水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
    トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101適合蛇口外径(Φmm)15~20蛇口取付形状止めねじ型
  • サンボックス #20-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #20-4

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP形状底面:斜格子リブ