カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)

「5677-b」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60
Pomona テストリード/コネクタキット POMONAPomona テストリード/コネクタキットPOMONA
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
(15677)オイルフィルタ ブラケット トヨタ(15677)オイルフィルタ ブラケットトヨタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
(65677)ホイールハウス パッチ RR RH ダイハツ(65677)ホイールハウス パッチ RR RHダイハツ
739税込813
1個
3日以内出荷
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOM3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
(15677)オイルフィルタ ブラケット ダイハツ(15677)オイルフィルタ ブラケットダイハツ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(15677)パーシャル エンジンASSY トヨタ(15677)パーシャル エンジンASSYトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(15677)オイルフィルタ ブラケット スバル(15677)オイルフィルタ ブラケットスバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BODY,FRAME    50100045677BY ホンダBODY,FRAME 50100045677BYホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
マイカラー スプーン L パール金属マイカラー スプーン Lパール金属
209税込230
1本
翌々日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっきオレンジ質量(g)37全長A×幅B×高さC(mm)190×40×20
ウェザーストリップ(R) シユラウト (B0) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(R) シユラウト (B0)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(L) シユラウト (B0) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(L) シユラウト (B0)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1箱 378個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1箱 378個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1箱(378個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●幅:12mm●コード番号:191-5677アズワン品番65-7760-24
水用フローペットー5G オーバル水用フローペットー5Gオーバル
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))精度(%)表わす量の±1以内保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1.18(但し、静流水)表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応