カテゴリ
- 機構部品(6)
- 農業・園芸資材(3)
- 切削工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「568-016」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ材質PP、黄銅
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット欠品中ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用)
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット材質PP、黄銅
屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ材質PP、黄銅
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート
グーリング¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。