カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「568-023」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
75税込83特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
179税込197
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業CAT6A UTPケーブル 200m巻通信興業
44,980税込49,478
1箱
7日以内出荷
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
3,898税込4,288
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
スーパーチップソー 刃数52P HiKOKI(ハイコーキ)スーパーチップソー 刃数52PHiKOKI(ハイコーキ)
35,900税込39,490
1セット(10個)
翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動鋭い刃先で軽い切れ味と美しい切肌を実現!
取付穴径(Φmm)20刃数52
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB)図解NoBSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.12