カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「568-114」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥4,698税込¥5,1681箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥13,980税込¥15,3781箱(100本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥17,980税込¥19,7781箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)
ボサード¥23,980税込¥26,3781箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ストツパ
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷部品名称ストツパ図解NoBSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.13