カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「568-120」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
23,980税込26,378特価
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
479税込527
1組(2個)
当日出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種W-146D・W-400D・W-570ED・W-660ED・W-565D・W-655D・W-571ED・W-661ED・W-567D・W-657D・W-760ED・W-572ED・W-662ED・W-573ED・W-663ED・W-763ED・W-568D・W-658D・W-573EDM・W-663EDM・AW573ED・AW663ED・AW763ED・AW573EDM・AW663EDM・KW-300D・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×25×6質量(g/個)1.5入数2
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 3130SUS型LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)10~12付属品パッキン推奨ねじタッピンねじ呼び4
ホーストップ カクダイホーストップカクダイ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。接続方式ニップル-ホース
Kingbright 可視光LED BIG LAMP KINGBRIGHTKingbright 可視光LED BIG LAMPKINGBRIGHT
15,980税込17,578
1袋(22個)
7日以内出荷
鳶レベル 暉 SK(新潟精機)鳶レベル 暉SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
(056)クランプ ナイロン EX40 スバル(056)クランプ ナイロン EX40スバル
119税込131
1個
5日以内出荷
(056)クランプ スバル(056)クランプスバル
98税込108
1個
5日以内出荷
TUBE A,RUBBER ホンダTUBE A,RUBBERホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CAP,COCK ホンダCAP,COCKホンダ
599税込659
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
65,980税込72,578
1個
61日以内出荷
質量(kg)21.1規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)9600セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30セットスクリュー本数4セットスクリュー呼び(inch)M20ブッシング品番5568セットスクリュー長さ(mm)170