カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「568-130」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)10.2寸法PLD(mm)1.4材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形14MGT
  • Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

    ナベヤ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
    材質本体:SCM440寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。