カテゴリ
- 機構部品(4)
- 清掃用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「568-324」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥128税込¥1411個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
雑袋
萩原工業(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(25枚)当日出荷作業現場での整理整頓に御使用いただけます。しぼりロープ付です。用途廃材・ゴミ入れ用袋。材質(袋本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)55寸法(縦×横)(mm)900×600質量(g/枚)55